Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1200-8M-50 HiLo

  • ERIKS:12029999
  • Hersteller:1200 8M 505LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

266,99 €/ Stückexkl. MwSt

317,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-050
Wirklänge
1216 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
152
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm