Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1040-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12029958
  • Hersteller:1040 8M 305LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,31 €/ Stückexkl. MwSt

170,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-030
Wirklänge
1040 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm