Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA FAN POWER 4326-14MFP-55

  • ERIKS:12023136
  • Hersteller:4326 14MFP 5577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

960,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.143,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Typ
14MFP-055
Wirklänge
4326 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
309
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm