Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 890-5M-25

  • ERIKS:12028575
  • Hersteller:8905M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,78 €/ Stückexkl. MwSt

55,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
890 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
178
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm