Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 856-8M-30

  • ERIKS:12028564
  • Hersteller:8568M3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,53 €/ Stückexkl. MwSt

73,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
856 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
107
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm