Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 824-8M-85

  • ERIKS:12028543
  • Hersteller:8248M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,74 €/ Stückexkl. MwSt

209,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
824 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
103
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm