Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 740-5M-9

  • ERIKS:12028509
  • Hersteller:7405M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,19 €/ Stückexkl. MwSt

22,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-009
Wirklänge
740 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
148
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm