Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 711-3M-6

  • ERIKS:12028496
  • Hersteller:7113M677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,77 €/ Stückexkl. MwSt

11,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
711 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
237
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm