11,24 €/ Stückexkl. MwSt
13,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 3M-009 |
Wirklänge | 570 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 190 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.1 mm |
10,44 €/ Stückexkl. MwSt
12,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 81Mindestbestellmenge: 81
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027