

14,58 €/ Stückexkl. MwSt
17,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 5M-009 |
Wirklänge | 420 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 84 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 1.9 mm |