1.970,83 €/ Stückexkl. MwSt
2.345,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 14M-170 |
Wirklänge | 3500 mm |
Breite | 170 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 250 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |
1.243,09 €/ Stückexkl. MwSt
1.479,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026