Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 339-3M-15

  • ERIKS:12028250
  • Hersteller:3393M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,23 €/ Stückexkl. MwSt

16,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
339 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
113
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 339-3M-15

  • ERIKS:1024419
  • Manufacturer:929390278

13,27 €/ Stückexkl. MwSt

15,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 49Mindestbestellmenge: 49

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027