7,40 €/ Stückexkl. MwSt
8,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 3M-006 |
Wirklänge | 330 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 110 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.1 mm |
6,75 €/ Stückexkl. MwSt
8,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026