Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 320-8M-85

  • ERIKS:12028224
  • Hersteller:3208M8577TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,58 €/ Stückexkl. MwSt

122,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
320 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
40
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 320-8M-85

  • ERIKS:1024780
  • Manufacturer:929340904

54,11 €/ Stückexkl. MwSt

64,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026