Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 3150-14M-170

  • ERIKS:12028214
  • Hersteller:3150 14M 17077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.816,33 €/ Stückexkl. MwSt

2.161,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
14M-170
Wirklänge
3150 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm