Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1690-5M-25

  • ERIKS:12027996
  • Hersteller:16905M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,35 €/ Stückexkl. MwSt

87,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
1690 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
338
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen

55,67 €/ Stückexkl. MwSt

66,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026