Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1520-8M-30

  • ERIKS:12027967
  • Hersteller:15208M3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,98 €/ Stückexkl. MwSt

113,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-030
Wirklänge
1520 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
190
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1520-8M-30

  • ERIKS:1024731
  • Manufacturer:929340086

61,61 €/ Stückexkl. MwSt

73,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026