Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 144-3M-15

  • ERIKS:12027950
  • Hersteller:1443M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,96 €/ Stückexkl. MwSt

14,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
144 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
48
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 144-3M-15

  • ERIKS:23844710
  • Manufacturer:928140290

11,46 €/ Stückexkl. MwSt

13,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027