

59,68 €/ Stückexkl. MwSt
71,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 8M-020 |
Wirklänge | 1392 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 174 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |