Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1264-8M-50

  • ERIKS:12027898
  • Hersteller:1264 8M 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,22 €/ Stückexkl. MwSt

164,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
1264 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
158
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1264-8M-50

  • ERIKS:1024763
  • Manufacturer:929350572

89,16 €/ Stückexkl. MwSt

106,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026