Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 1128-8M-50

  • ERIKS:12027853
  • Hersteller:11288M5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,87 €/ Stückexkl. MwSt

152,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
1128 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
141
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1128-8M-50

  • ERIKS:1010447
  • Manufacturer:929350484

81,17 €/ Stückexkl. MwSt

96,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026