Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/550-10

  • ERIKS:23206418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,99 €/ Stückexkl. MwSt

24,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-010
Wirklänge
550 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU