Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/500-25

  • ERIKS:23206417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

44,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-025
Wirklänge
500 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU