Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/480-10

  • ERIKS:23206402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,74 €/ Stückexkl. MwSt

22,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-010
Wirklänge
480 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU