Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/475-10

  • ERIKS:23206487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,49 €/ Stückexkl. MwSt

22,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-010
Wirklänge
475 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU