Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/455-20

  • ERIKS:23206389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,79 €/ Stückexkl. MwSt

35,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-020
Wirklänge
455 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU