Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/420-16

  • ERIKS:23206538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

30,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-016
Wirklänge
420 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU