Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 5/215-12

  • ERIKS:23206331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,60 €/ Stückexkl. MwSt

20,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T5-012
Wirklänge
215 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Material
PU