Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 10/970-16

  • ERIKS:23206314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,76 €/ Stückexkl. MwSt

54,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T10-016
Wirklänge
970 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU