Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 10/1320-25

  • ERIKS:23206261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,88 €/ Stückexkl. MwSt

106,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T10-025
Wirklänge
1320 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU