Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 10/1210-25

  • ERIKS:23206277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,21 €/ Stückexkl. MwSt

95,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T10-025
Wirklänge
1210 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU