Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen metrisch T 10/1080-32

  • ERIKS:23206222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,31 €/ Stückexkl. MwSt

109,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR
Typ
T10-032
Wirklänge
1080 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU