

361,82 €/ Stückexkl. MwSt
430,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega DS |
Typ | D8M-030 |
Wirklänge | 1160 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 145 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 7.73 mm |
Gurtbandstärke | 1.372 mm |