Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen DELTA Chain 1000-8MDC-62

  • ERIKS:12756211
  • Hersteller:1000 8MDC 6277ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

508,67 €/ Stückexkl. MwSt

605,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Typ
8MDLC-062
Wirklänge
1000 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm