Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/365 AP

  • ERIKS:12153877
  • Hersteller:T5 365 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,86 €/ Stückexkl. MwSt

21,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
365 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-365 PU/ST

  • ERIKS:12367663
  • Manufacturer:10950171296

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026