Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/245 AP

  • ERIKS:12153757
  • Hersteller:T5 245 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,46 €/ Stückexkl. MwSt

19,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
245 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
49
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026