Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/500 AP

  • ERIKS:12152571
  • Hersteller:AT5 500 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,38 €/ Stückexkl. MwSt

27,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
500 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8AT5-500 PU/ST

  • ERIKS:12368626
  • Manufacturer:10950250490

7,08 €/ Stückexkl. MwSt

8,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026