Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/420 AP

  • ERIKS:12152550
  • Hersteller:AT5 420 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,02 €/ Stückexkl. MwSt

26,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
420 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8AT5-420 PU/ST

  • ERIKS:12368607
  • Manufacturer:10950250753

6,80 €/ Stückexkl. MwSt

8,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026