Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/340 AP

  • ERIKS:12152529
  • Hersteller:AT5 340 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,99 €/ Stückexkl. MwSt

24,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
340 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026