Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/725 AP

  • ERIKS:12154148
  • Hersteller:T5 725 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,23 €/ Stückexkl. MwSt

22,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
725 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
145
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-725 PU/ST

  • ERIKS:12367808
  • Manufacturer:10950171956

6,09 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026