Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T2,5/120 AP

  • ERIKS:12153508
  • Hersteller:T2,5 120 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,35 €/ Stückexkl. MwSt

20,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-006
Wirklänge
120 mm
Breite
6 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
48
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 6T2,5-120 PU/ST

  • ERIKS:1052316
  • Manufacturer:10010140008

4,10 €/ Stückexkl. MwSt

4,88 €inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026