Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 AT5/500 AP

  • ERIKS:12152570
  • Hersteller:AT5 500 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,49 €/ Stückexkl. MwSt

22,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-006
Wirklänge
500 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm