Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/610 AP

  • ERIKS:12153330
  • Hersteller:T10 610 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,46 €/ Stückexkl. MwSt

120,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
610 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
61
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-610 PU/ST

  • ERIKS:1052568
  • Manufacturer:10950191180

36,87 €/ Stückexkl. MwSt

43,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026