Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/1240 AP

  • ERIKS:12153066
  • Hersteller:T10 1240 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,43 €/ Stückexkl. MwSt

215,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
1240 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-1240 PU/ST

  • ERIKS:1052592
  • Manufacturer:10950191125

65,72 €/ Stückexkl. MwSt

78,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026