Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/1010 AP

  • ERIKS:12152994
  • Hersteller:T10 1010 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,65 €/ Stückexkl. MwSt

187,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
1010 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
101
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-1010 PU/ST

  • ERIKS:1052586
  • Manufacturer:10950191154

58,62 €/ Stückexkl. MwSt

69,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026