Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/980 AP

  • ERIKS:12152487
  • Hersteller:AT10 980 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,81 €/ Stückexkl. MwSt

217,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
1000 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-980 PU/ST

  • ERIKS:1052773
  • Manufacturer:10950260658

71,09 €/ Stückexkl. MwSt

84,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026