158,91 €/ Stückexkl. MwSt
189,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | AT10-050 |
Wirklänge | 890 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 89 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 5 mm |
Zahn Höhe | 2.5 mm |
58,83 €/ Stückexkl. MwSt
70,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026