Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/1150 AP

  • ERIKS:12152286
  • Hersteller:AT10 1150 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,46 €/ Stückexkl. MwSt

248,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
1150 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-1150 PU/ST

  • ERIKS:1052779
  • Manufacturer:10950260678

72,83 €/ Stückexkl. MwSt

86,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026