Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 4 T2,5/342,5 AP

  • ERIKS:12153636
  • Hersteller:T2,5 342,5 477TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,87 €/ Stückexkl. MwSt

22,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-004
Wirklänge
342.5 mm
Breite
4 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
137
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 4T2,5-342,5 PU/ST

  • ERIKS:12364980
  • Manufacturer:10010160897

3,51 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027