Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/890 AP

  • ERIKS:12153441
  • Hersteller:T10 890 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,39 €/ Stückexkl. MwSt

106,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
890 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-890 PU/ST

  • ERIKS:12368164
  • Manufacturer:10950191029

39,78 €/ Stückexkl. MwSt

47,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026